SQUARE D BJA260802 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ

SQUARE D BJA260802 gjuten hölje effektbrytare, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V

Artikel: CE6GTQ Modell: BJA260802
15 511 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps80
RamtypBJA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BJA260802 Typ BJA strömbrytare designad för kraftdistributionssystem för att bryta kretsen under överbelastning och kortslutningsförhållanden
    • Ej utbytbar termisk magnetisk tripp för både långvariga och omedelbara utlösningsåtgärder; lämplig för omvänd matning
    • 2-polig enfasanslutning med ett maximalt strömflöde på 80 A vid 600 Y / 347 VAC och avbrottskapacitet på 65 kAIC vid 480 VAC
    • Unik I-Line-konstruktion monteras enkelt i alla typer av paneler och växlar för snabb installation och reparation
    • Passar koppar- och aliminiumtrådar i storlekar från 14 till 2 AWG
    • Uppfyller UL-, IEC- och CE-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact strömbrytare i formgjuten hölje, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Formgjuten hölje effektbrytare, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260214 365 kr
RFQ
SQUARE D BJA260504 Effektbrytare, 2-polig, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbrytare, 65kAIC vid 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110392 607 kr
SQUARE D BJA36025 Strömbrytare, 65kA avbrottskapacitet, 25A, 3-fas, 3-polig, 600V | CE6GTT BJA3602525317 759 kr
SQUARE D BJA260902 Strömbrytare, 65kAIC vid 480 / 277VAC, 2 poler, 90A | CE6GTU BJA26090290215 511 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BJA260802 gjuten hölje effektbrytare, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V
15 511 kr /enhet