SQUARE D BJA260704 PocketPact Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL

SQUARE D BJA260704 PocketPact Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC

Artikel: CE6GTL Modell: BJA260704

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps70
RamtypBJA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)13.69
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.41
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BJA260704 BJA Series strömbrytare designad för kraftdistributionssystem för att bryta kretsen under överbelastning och kortslutningsförhållanden
    • Perfekt för applikationer med omvänd matning
    • Har en icke utbytbar, termisk magnetisk tripp för både omedelbart och långvarigt strömbegränsande skydd
    • 2-polig enfasanslutning med ett maximalt strömflöde på 70 A vid 600 Y / 347 VAC och avbrottskapacitet på 65 kAIC vid 480 VAC
    • Passar koppar- och aliminiumtrådar med storlek mellan 14 och 2 AWG
    • I-Line plug-in montering och belastningsterminaler av luggtyp för enkel installation och säker anslutning
    • UL-listad, CSA-certifierad, CE-märkt och IEC-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BJA260702 PocketPact strömbrytare i formgjuten hölje, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Formgjuten hölje effektbrytare, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260214 365 kr
RFQ
SQUARE D BJA260504 Effektbrytare, 2-polig, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280215 511 kr
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbrytare, 65kAIC vid 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110392 607 kr
SQUARE D BJA36025 Strömbrytare, 65kA avbrottskapacitet, 25A, 3-fas, 3-polig, 600V | CE6GTT BJA3602525317 759 kr
SQUARE D BJA260902 Strömbrytare, 65kAIC vid 480 / 277VAC, 2 poler, 90A | CE6GTU BJA26090290215 511 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BJA260704 PocketPact Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC