SQUARE D BJA260702 PocketPact strömbrytare i formgjuten hölje, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM

SQUARE D BJA260702 PocketPact Circuit Breaker, 600 Y / 277 VAC

Artikel: CE6GTM Modell: BJA260702
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps70
RamtypBJA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BJA260702 strömbrytare i formgjuten hölje designad för att skydda paneler och växelcentraler från överbelastning eller kortslutning
    • Icke-utbytbar, fast termisk-magnetisk utlösningsenhet ger både långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner, perfekt för backmatningstillämpningar
    • 2-polig, enfaskonfiguration med 70 A standardström och en maximal avbrottskapacitet på 65 kAIC vid 480 Y / 277 VAC
    • I-Line stil plug-in och lastsida mekaniska flänsterminaler för säker och enkel anslutning
    • Uppfyller UL-, IEC- och CE-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Formgjuten hölje effektbrytare, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260214 365 kr
RFQ
SQUARE D BJA260504 Effektbrytare, 2-polig, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280215 511 kr
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbrytare, 65kAIC vid 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110392 607 kr
SQUARE D BJA36025 Strömbrytare, 65kA avbrottskapacitet, 25A, 3-fas, 3-polig, 600V | CE6GTT BJA3602525317 759 kr
SQUARE D BJA260902 Strömbrytare, 65kAIC vid 480 / 277VAC, 2 poler, 90A | CE6GTU BJA26090290215 511 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BJA260702 PocketPact Circuit Breaker, 600 Y / 277 VAC