Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BJA36110 effektbrytare, 65kAIC vid 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR

SQUARE D BJA36110 effektbrytare, 65kAIC vid 480VAC, 3 poler, 600V

Finns i lager
Artikel: CE6GTR Modell: BJA36110
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
92 607 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps110
RamtypBJA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.863
Fartygets höjd (cm)12.4
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)20.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BJA36110 strömbrytare idealisk för applikationer med omvänd matning för att skydda anslutna enheter och kretsar från överbelastning och kortslutning
    • Termomagnetisk utlösningsenhet med momentana och långvariga utlösningsfunktioner för att omedelbart reagera på allvarliga strömsteg, men undvika att snubbla vid mild överbelastning
    • Plug-in-design i I-Line-stil minimerar installationskomplikationer och garanterar problemfritt underhåll och utbytestjänster
    • Rymmer koppar- och aluminiumtrådar mellan 14 och 2 AWG
    • CSA-certifierad, UL-listad och IEC-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact strömbrytare i formgjuten hölje, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Formgjuten hölje effektbrytare, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260214 365 kr
RFQ
SQUARE D BJA260504 Effektbrytare, 2-polig, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280215 511 kr
RFQ
SQUARE D BJA36025 Strömbrytare, 65kA avbrottskapacitet, 25A, 3-fas, 3-polig, 600V | CE6GTT BJA3602525317 759 kr
SQUARE D BJA260902 Strömbrytare, 65kAIC vid 480 / 277VAC, 2 poler, 90A | CE6GTU BJA26090290215 511 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BJA36110 effektbrytare, 65kAIC vid 480VAC, 3 poler, 600V
92 607 kr /enhet