SQUARE D BJA260504 Effektbrytare, 2-polig, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP

SQUARE D BJA260504 Effektbrytare, 2-polig, 50 A, termisk magnetisk

Artikel: CE6GTP Modell: BJA260504

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps50
RamtypBJA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)13.69
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.41
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BJA260504 Typ BJA strömbrytare designad för att skydda paneler och elcentraler från överbelastning eller kortslutning
    • Ej utbytbar termisk magnetisk tripp för både långvariga och omedelbara trippåtgärder
    • 50 En standardströmklassificering med en maximal avbrottskapacitet på 65 kAIC
    • Unik I-Line-konstruktion för enkel montering
    • UL, IEC och CE-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact strömbrytare i formgjuten hölje, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Formgjuten hölje effektbrytare, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260214 365 kr
RFQ
SQUARE D BJA260802 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280215 511 kr
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbrytare, 65kAIC vid 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110392 607 kr
SQUARE D BJA36025 Strömbrytare, 65kA avbrottskapacitet, 25A, 3-fas, 3-polig, 600V | CE6GTT BJA3602525317 759 kr
SQUARE D BJA260902 Strömbrytare, 65kAIC vid 480 / 277VAC, 2 poler, 90A | CE6GTU BJA26090290215 511 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BJA260504 Effektbrytare, 2-polig, 50 A, termisk magnetisk