SQUARE D BJL36020 PowerPact B Circuit Breaker, Toggle Control, 20A, 3 Pole | CE6JTN

SQUARE D BJL36020 PowerPact B effektbrytare, vippkontroll, 20A, 3-polig

Artikel: CE6JTN Modell: BJL36020

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps20
RamtypB.J.L.
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.314
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BJL36020 strömbrytare som används för kraftdistributionssystem för att bryta en krets under överbelastningsförhållanden
    • Termisk magnetisk utlösningsmekanism med långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner som säkerställer maximalt skydd
    • Tripfri växlingsmekanism med snabb märke- och brytverkan för att fritt röra sig från slutposition till trippposition
    • Feed-thru design med EverLink-kontakter säkerställer snabbare installation och reparation
    • Linje- och lastsidoklämmor rymmer (styva eller tvinnade) koppar- och aluminiumtrådsstorlekar från 14 till 3/0 AWG
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D BJL36015 strömbrytare i formgjuten hölje, genommatning, 25kAIC, 3 poler, 3-fas | CE6GUD BJL360151518 078 kr
SQUARE D BJL36100 PowerPact B effektbrytare, 100 A, 3 poler, termisk magnetisk | CE6GUE BJL3610010023 016 kr
SQUARE D BJL36090 PowerPact B effektbrytare, 90 A, 3 poler, termisk magnetisk | CE6GUF BJL360909026 708 kr
SQUARE D BJL36060 PowerPact B effektbrytare, 690 VAC, 3 poler, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG BJL360606018 078 kr
SQUARE D BJL36080 Gjuten fodringsbrytare, 25kAIC vid 480V, 80A, 3-polig | CE6HYC BJL360808023 016 kr
SQUARE D BJL36070 strömbrytare, 70A, 3P, 25kAIC vid 480V | CE6HYD BJL360707023 016 kr
SQUARE D BJL36040 PowerPact B effektbrytare, 40A, 3P, 25kAIC vid 480V | CE6HYE BJL360404018 078 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BJL36020 PowerPact B effektbrytare, vippkontroll, 20A, 3-polig