SQUARE D DT30SG Ground Kit 30A Dubbelkast | AG9GAB 1H313

SQUARE D DT30SG Ground Kit 30A dubbel kast

Artikel: AG9GAB Modell: DT30SGKorsreferens: 1H313

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordpaket
Förstärkare AC30A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0227
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.76
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 14 till 4 Al / Cu

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACArtikelTypSpänningPris
SQUARE D SN0310 Neutral enhet 30-100A | AF9HAG 2GNE3 SN031030 till 100ANeutral församlingFastämne240 / 600 VAC1 435 kr
SQUARE D H600SN Neutral montering 600A | AF9HAK 2GNE7 H600SN400 / 600ANeutral församlingFastämne240 / 600 VAC4 203 kr
SQUARE D SN03 Monteringsneutral 30a | AG7FWE 6NU11 SN0330 till 60ANeutral församlingSäkerhetsbrytare240 / 600 VAC997SEK
SQUARE D BCAP Bolt-on Hubs Heavy Duty / Double Throw | AG9FZZ 1H307 BCAP-Stängningsplatta--55SEK
SQUARE D DT100SG Ground Kit 60/100 / 200A | AG9GAA 1H312 DT100SG200AJordpaket--741SEK
SQUARE D H050CP påskruvade nav 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAG 1H324 H050CP30 till 1200ABolt-On-nav-240 / 600VAC / 250 / 600VDC915SEK
SQUARE D H100CP påskruvade nav 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAH 1H326 H100CP30 till 1200ABolt-On-nav-240 / 600VAC / 250 / 600VDC1 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D DT30SG Ground Kit 30A dubbel kast