Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BCAP Bolt-on Hubs Heavy Duty / Double Throw | AG9FZZ 1H307

SQUARE D BCAP Bolt-on Hubs Heavy Duty/Dubbel kast

Finns i lager
Artikel: AG9FZZ Modell: BCAPKorsreferens: 1H307

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

55SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStängningsplatta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)11.18
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För "B" Hub-öppning

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACArtikelTypSpänningPris
SQUARE D SN0310 Neutral enhet 30-100A | AF9HAG 2GNE3 SN031030 till 100ANeutral församlingFastämne240 / 600 VAC1 435 kr
SQUARE D H600SN Neutral montering 600A | AF9HAK 2GNE7 H600SN400 / 600ANeutral församlingFastämne240 / 600 VAC4 203 kr
SQUARE D SN03 Monteringsneutral 30a | AG7FWE 6NU11 SN0330 till 60ANeutral församlingSäkerhetsbrytare240 / 600 VAC997SEK
SQUARE D DT100SG Ground Kit 60/100 / 200A | AG9GAA 1H312 DT100SG200AJordpaket--741SEK
SQUARE D DT30SG Ground Kit 30A Dubbelkast | AG9GAB 1H313 DT30SG30AJordpaket---
RFQ
SQUARE D H050CP påskruvade nav 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAG 1H324 H050CP30 till 1200ABolt-On-nav-240 / 600VAC / 250 / 600VDC915SEK
SQUARE D H100CP påskruvade nav 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAH 1H326 H100CP30 till 1200ABolt-On-nav-240 / 600VAC / 250 / 600VDC1 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BCAP Bolt-on Hubs Heavy Duty/Dubbel kast
55SEK /enhet