Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D SN0310 Neutral enhet 30-100A | AF9HAG 2GNE3

SQUARE D SN0310 Neutral montering 30-100A

Finns i lager
Artikel: AF9HAG Modell: SN0310Korsreferens: 2GNE3
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
1 435 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNeutral församling
Förstärkare AC30 till 100A
TypFastämne
Spänning240 / 600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.351
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8535908060

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 14 till 1/0 Al / Cu

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACArtikelTypSpänningPris
SQUARE D H600SN Neutral montering 600A | AF9HAK 2GNE7 H600SN400 / 600ANeutral församlingFastämne240 / 600 VAC4 203 kr
SQUARE D SN03 Monteringsneutral 30a | AG7FWE 6NU11 SN0330 till 60ANeutral församlingSäkerhetsbrytare240 / 600 VAC997SEK
SQUARE D BCAP Bolt-on Hubs Heavy Duty / Double Throw | AG9FZZ 1H307 BCAP-Stängningsplatta--55SEK
SQUARE D DT100SG Ground Kit 60/100 / 200A | AG9GAA 1H312 DT100SG200AJordpaket--741SEK
SQUARE D DT30SG Ground Kit 30A Dubbelkast | AG9GAB 1H313 DT30SG30AJordpaket---
RFQ
SQUARE D H050CP påskruvade nav 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAG 1H324 H050CP30 till 1200ABolt-On-nav-240 / 600VAC / 250 / 600VDC915SEK
SQUARE D H100CP påskruvade nav 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAH 1H326 H100CP30 till 1200ABolt-On-nav-240 / 600VAC / 250 / 600VDC1 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D SN0310 Neutral montering 30-100A
1 435 kr /enhet