Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D EGB34125 Ministrömbrytare, 3 poler, 480Y / 277V, 125A, 65kAIC | CE6HYV

SQUARE D EGB34125 Mini brytare, 3 poler, 480Y / 277V, 125A, 65kAIC

Finns i lager
Artikel: CE6HYV Modell: EGB34125
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
22 159 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps125
RamtypGBS
Antal poler3
Spänning480
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.665
Fartygets höjd (cm)11.91
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)15.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D EGB34125 miniatyrbrytare avsedd för växling av växelström och likströmssystem samt för överströmsskydd
    • Har en standard termisk-magnetisk utlösningsenhet som ger både långvariga och momentana strömbegränsande funktioner
    • Levererar avbrytande kapacitet på 65kA vid 240V och 35kA vid 480Y / 277V
    • Monteringsanordning för påskruvning möjliggör enkel installation på NF-paneler
    • Rymmer koppar- och aluminiumtrådar i storlekar från 14 till 2/0 AWG respektive 12 till 2/0 AWG
    • Har en Visi-Trip-indikator för att upptäcka en öppen krets och visa en röd flagga genom fönstret för visuell indikering av utlöst läge
    • Ul-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsRam storlekMax. TrådstorlekAntal polerSpänningBreddPris
SQUARE D EGB14015 Bult på brytare 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "1 583 kr
SQUARE D EGB24015 Bult på effektbrytare 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "4 131 kr
SQUARE D EGB34015 Bult på strömbrytare 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"6 316 kr
SQUARE D EGB34050 Bult på effektbrytare 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"6 316 kr
SQUARE D EGB34070 Bult på effektbrytare 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"8 033 kr
SQUARE D EGB14020 Kretsbrytare i formgjuten hölje, Bolt-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-1 583 kr
SQUARE D EGB14020EPD Bolt On Circuit Breaker Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-14 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D EGB34125 Mini brytare, 3 poler, 480Y / 277V, 125A, 65kAIC
22 159 kr /enhet