Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HGL36040 effektbrytare, 40A, 3-polig, 600VAC, 18KA, termisk magnetisk | AF6PRX 1MAW3

SQUARE D HGL36040 effektbrytare, 40A, 3-polig, 600VAC, 18KA, termisk magnetisk

Finns i lager
Artikel: AF6PRX Modell: HGL36040Korsreferens: 1MAW3

Få det Maj 16, Torsdag
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
10 554 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
StälldonVäxla
Amps40
StrömbrytartypStandard
Ström40A
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup3.4 "
Ram storlek60A / HG
Frekvens50 / 60 Hz
Höjd6.4 "
Högförstärkare Trip Setting850A
Omedelbar resaFast
Inställning för lågförstärkare400A
Magnetisk hållström400A
Magnetisk utlösningsström850A
Max. AIR-betygInte betygsatt
Max. Brytkapacitet65kA @ 240V AC
Max. Trådstorlek3/0 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
MonteringFristående
MonteringsstilFristående
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningLine / Load Lug
ResetypTermisk magnet
Spänningsvärde600V AC, 250V/500V DC
Bredd4.1 "
Trådstorlek3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)14.5
Fartygets längd (cm)22.4
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8536200020

Produktinformation:

Square D HGL36040 kretsbrytare är designad för användning i elektriska system med spänningsklasser upp till 600VAC. Denna strömbrytare används i industriella och kommersiella miljöer för att skydda kretsar och utrustning från överbelastning och kortslutning. Den är idealisk för att upprätthålla elektrisk säkerhet genom att avbryta strömflödet när avvikelser inträffar, vilket förhindrar skador och brandrisker.

Funktioner:

  • Square D HGL36040 strömbrytare kan användas vid temperaturer från 28 till 158 grader F.
  • Den har en inbyggd push-to-trip-knapp i locket för att manuellt utlösa strömbrytaren.
  • Denna strömbrytare har avbrottsvärden på 18kA vid 600VAC.
  • Den har en strömstyrka på 40A och en spänning på 690VAC.
  • Denna strömbrytare har ett inbyggt kommunikationsgränssnitt som stöder Modbus- och Ethernet-protokoll, vilket möjliggör sömlös integrering i moderna digitala styr- och övervakningssystem.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken roll har kommunikationsgränssnittet i Square D HGL36040 strömbrytare?

S. Strömbrytarens kommunikationsgränssnitt gör att den kan kommunicera med externa styr- och övervakningssystem för diagnostik och datautbyte.

F. Vilka är fördelarna med de dubbelbrytande roterande kontakterna i denna strömbrytare?

A. De roterande kontakterna med dubbla brytare minskar toppströmmen under kortslutningar, vilket minimerar potentiell skada och förbättrar säkerheten.

Produktvarianter

ProduktModellMagnetisk utlösningsströmAmpsStrömMax. BrytkapacitetAntal polerFasSpänningsvärdeBreddPris
SQUARE D HDL26015 effektbrytare, 15A, 2 poler, 600VAC, 14KA, termisk magnetisk | AF6PQA 1MAJ5 HDL26015750A1515A25kA @ 240V AC21600V AC, 250V DC4.09 "8 691 kr
SQUARE D HDL36100 effektbrytare, 100A, 3-polig, 600VAC, 14KA, termisk magnetisk | AF6PRN 1MAV4 HDL361001700A100100A25kA @ 240V AC33600V AC, 250V DC4.09 "11 627 kr
SQUARE D HGL36100 effektbrytare, 100A, 3-polig, 600VAC, 18KA, klackar, termisk magnetisk | AF6PTE 1MAX1 HGL361001700A100100A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "14 033 kr
SQUARE D HJA36100 effektbrytare, 100A, 3-polig, 600VAC, 25KA, I-Line, termisk magnetisk | AG8PLU HJA361001700A100A100A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-19 213 kr
SQUARE D HJL36040 effektbrytare, 40A, 3-polig, 600VAC, 25KA, klackar, termisk magnetisk | AG8PNQ HJL36040850A40A40A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-11 123 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HGL36040 effektbrytare, 40A, 3-polig, 600VAC, 18KA, termisk magnetisk
10 554 kr /enhet