Square D HJL36040 strömbrytare är lämplig för industriella och kommersiella miljöer för att säkerställa tillförlitligt kretsskydd. Den används i elfördelningspaneler för att skydda mot överbelastning och kortslutning. Denna strömbrytare är idealisk för applikationer med måttlig effekt. Den erbjuder driftsäkerhet och minimerar stilleståndstiden för oavbruten strömförsörjning inom flera installationer.
Funktioner:
- Den har en termisk-magnetisk utlösningsmekanism som omedelbart reagerar på onormala strömmar och förhindrar potentiella faror och skador på utrustningen.
- Denna HJL36040 strömbrytare använder elektromagneter och bimetallbrytare för att upptäcka elektriska fel.
- Denna strömbrytare har ett avbrottsvärde på 25kA och använder 4.5 tums I-Line-monteringsutrymme för enkel installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Gör Raptor Supplies erbjuda Square D-brytare med högre strömstyrka?
A. Ja, Raptor Supplies erbjuder Square D-genomföringsbrytare med högre strömstyrka. Kunder som letar efter sådana strömbrytare kan välja HJL36050, HJL26060 och HJL36070 strömbrytare med strömstyrka på 50, 60 respektive 70A.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en strömbrytare?
A.
- Belastningskrav och aktuell klassificering.
- Spänningskompatibilitet med systemet.
- Typ av skydd som behövs.
- Samordning med nedströmsenheter.
- Miljöförhållanden och kapslingstyp.
F. Hur installerar jag denna Square D HJL36040 genomströmningsbrytare?
A.
- Stäng av strömmen till kretsen.
- Montera brytaren på panelen.
- Anslut inkommande och utgående ledningar till terminaler.
- Dra åt terminalanslutningarna ordentligt.
- Testa brytarens funktion genom att återställa strömmen.
- Stäng panelkåpan för att avsluta installationen.
F. Vad är skillnaden mellan en genomströmsbrytare och en allmän strömbrytare?
A. Genomströmningsbrytare är designade för ledningar genom brytaren, vilket möjliggör anslutning till båda sidor för ökad flexibilitet, medan brytare för allmänna ändamål ger standardskydd utan genomkopplingskapacitet, lämpliga för typiska enstaka anslutningar.