Square D HGL36100 strömbrytare är lämplig för att skydda elektriska system från skador orsakade av överbelastning och kortslutning. Denna PowerPacT-strömbrytare används i elektriska distributionspaneler, motorkontrollcenter och kraftdistributionsenheter.
Funktioner:
- Den är utrustad med dubbelbrytande roterande kontakter för att minska toppströmmen under kortslutningsförhållanden, vilket möjliggör utrustningssäkerhet.
- Denna PowerPacT-brytare har en inbyggd tryck-till-trip-knapp i locket för manuell utlösningsfunktion.
- Den har klackar på både lina och lastsidor, vilket möjliggör snabb och enkel installation.
- Denna strömbrytare har ett avbrottsvärde på 18kA vid 600VAC.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är driftstemperaturintervallet för Square D HGL36100 kretsbrytare?
S. Den har ett driftstemperaturområde på 28 till 158 grader F.
F. Vilka är faktorerna att tänka på för att säkert installera denna Square D HGL36100 strömbrytare?
S. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna under installationen, som att arbeta i strömlösa miljöer, använda lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) och följa procedurer för lockout/tagout. Montera strömbrytaren på en kompatibel panel, anslut nödvändiga kablar och säkerställ korrekta vridmomentinställningar för terminalanslutningar.
F. Kan Square D HGL36100 användas i kombination med andra kretsskyddsanordningar?
S. Ja, den kan användas med andra skyddsanordningar som reläer, säkringar och överspänningsskydd för att förbättra systemets övergripande skydd.
F. Hur underhåller jag denna HGL36100 strömbrytare?
A. Rutinmässiga visuella inspektioner rekommenderas för att kontrollera eventuella tecken på skador, överhettning eller slitage. I dammiga miljöer kan periodisk rengöring också vara nödvändig.