Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HJA36100 effektbrytare, 100A, 3-polig, 600VAC, 25KA, I-Line, termisk magnetisk | AG8PLU

SQUARE D HJA36100 effektbrytare, 100A, 3-polig, 600VAC, 25KA, I-Line, termisk magnetisk

Finns i lager
Artikel: AG8PLU Modell: HJA36100
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
19 213 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
StälldonVäxla
AIC-betyg65kAIC @ 480V
Amps100A
Ström100A
RamtypHJA
Frekvens50 / 60 Hz
Omedelbar resaFast
Magnetisk hållström900A
Magnetisk utlösningsström1700A
Max. Brytkapacitet100kA @ 240V AC
MonteringsstilFristående
Antal poler3
TerminalanslutningLine / Load Lug
ResetypTermisk magnet
Spänning600V
Spänningsvärde600V AC, 250V/500V DC
SpänningstypAC
Trådstorlek3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7315
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)21.59

Produktinformation:

Square D HJA36100 strömbrytare i formgjuten hölje används i industriella och kommersiella elektriska distributionssystem för att skydda elektriska kretsar och utrustning från överströmmar och kortslutningar. Denna brytare har hög avbrottskapacitet och pålitlig prestanda för att säkerställa utrustningens säkerhet, förhindra skador på grund av för höga strömmar och upprätthålla oavbruten kraftfördelning.

Funktioner:

  • Den upptar 4.5 tums I-Line-monteringsutrymme och har en avbrottsklassning på upp till 25kA.
  • Denna MCCB har 3 poler för effektiv kretskontroll och plug-on design för enkel installation.
  • Den erbjuder termiskt magnetiskt skydd och utför långvariga och omedelbara funktioner.
  • Denna Square D 3-poliga MCCB har en I-Line stil plug-in anslutning för förbättrad drift under ogynnsamma förhållanden.
  • Den har en snap-in terminaldesign för enkel omvandling mellan samlingsskena och klackalternativ.

Kompatibla tillbehör:

  • Ruta D QO-seriens lastcentra: Dessa belastningscentra används i industriella och kommersiella tillämpningar för att distribuera elektrisk ström. De arbetar tillsammans med märkets HJA serie brytare för ökat skydd mot överströmmar och kortslutningar inom elsystem.

Vanliga frågor och svar:

F. Finns det andra strömbrytare i formgjuten hölje med lägre strömstyrka?

A. Ja, Raptor Supplies erbjuder Square D HJA Series MCCB med lägre strömstyrka. Kunder som letar efter sådana MCCB kan välja HJA260902 & HJA36080 MCCB med strömstyrka på 80 respektive 90A.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag väljer en MCCB?

A.

  • Kontrollera kompatibiliteten med din elpanel.
  • Matcha brytarens strömstyrka med din krets belastning.
  • Säkerställ rätt spänningsklassning för ditt elektriska system.
  • Välj rätt MCCB bland standard, AFCI, GFCI eller kombinationstyp.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer Square D MCCBs?

A.

  • Applikationskompatibilitet.
  • Aktuellt märkvärde för belastningskrav.
  • Kortslutningsbrytningsförmåga.
  • Samordnat skydd med nedströmsenheter.
  • Tillgängliga tillbehör för anpassning.
  • Säljarens rykte och support.

Produktvarianter

ProduktModellMagnetisk utlösningsströmAmpsStrömMax. BrytkapacitetAntal polerFasSpänningsvärdeBreddPris
SQUARE D HDL26015 effektbrytare, 15A, 2 poler, 600VAC, 14KA, termisk magnetisk | AF6PQA 1MAJ5 HDL26015750A1515A25kA @ 240V AC21600V AC, 250V DC4.09 "8 691 kr
SQUARE D HDL36100 effektbrytare, 100A, 3-polig, 600VAC, 14KA, termisk magnetisk | AF6PRN 1MAV4 HDL361001700A100100A25kA @ 240V AC33600V AC, 250V DC4.09 "11 627 kr
SQUARE D HGL36040 effektbrytare, 40A, 3-polig, 600VAC, 18KA, termisk magnetisk | AF6PRX 1MAW3 HGL36040850A4040A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "10 554 kr
SQUARE D HGL36100 effektbrytare, 100A, 3-polig, 600VAC, 18KA, klackar, termisk magnetisk | AF6PTE 1MAX1 HGL361001700A100100A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "14 033 kr
SQUARE D HJL36040 effektbrytare, 40A, 3-polig, 600VAC, 25KA, klackar, termisk magnetisk | AG8PNQ HJL36040850A40A40A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-11 123 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HJA36100 effektbrytare, 100A, 3-polig, 600VAC, 25KA, I-Line, termisk magnetisk
19 213 kr /enhet