SQUARE D HU363DF Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 100 Amp AC | AH2NWB 2GMR6

SQUARE D HU363DF Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 100 Amp AC

Finns i lager
Artikel: AH2NWB Modell: HU363DFKorsreferens: 2GMR6

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

107 130 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC100
Kontaktformulär3PST
Djup12 "
DutyTung
Höjd24.8 "
HP75 hk @ 600 VAC
IP-värde66
MaterialFörstärkt polyesterfiber
NEMA kapslingstyp4X
Antal poler3
Antal ledningar3
Fas3
Spänning600 VAC
Bredd13.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.6805
Fartygets höjd (cm)62.89
Fartygets längd (cm)30.51
Fartygets bredd (cm)34.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: icke smältbart
    • Metallisk / icke-metallisk: Icke-metallisk

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFörstärkare ACKontaktformulärNEMA kapslingstypAntal polerAntal ledningarBreddDjupPris
SQUARE D HU361 Säkerhetsbrytare, blad och käft med enkel kast Konstruktionsdesign | AG9GBL 1H373 HU361Stål303PST1337.5 "4.9 "2 450 kr
SQUARE D HU361DS Heavy Duty Säkerhetsbrytare, 600 V, 30 A, 3 Fas, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSRostfritt stål303PST4, 4X, 5338.7 "5.1 "26 899 kr
SQUARE D HU361RB Säkerhetsbrytare, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375 HU361RBGalvaniserat stål303PST3R337.6 "4.9 "4 141 kr
SQUARE D HU362 Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 60 Amp AC | AG9GBP 1H376 HU362Stål603PST13310.5 "7.38 "4 659 kr
SQUARE D HU362DS Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GBQ 1H377 HU362DS304 Stainless Steel603PST4, 4X, 53310.8 "7"29 284 kr
SQUARE D HU362RB Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GBR 1H378 HU362RBGalvaniserat stål603PST3R3310.5 "6.4 "8 418 kr
SQUARE D HU363 Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 100 A AC | AG9GBT 1H379 HU363Stål1003PST13310.5 "6.4 "5 173 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HU363DF Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 100 Amp AC
107 130 kr /enhet