Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D JJP36200 strömbrytare, 200A, 25kAIC vid 480V, 3-fas | CE6JQT

SQUARE D JJP36200 strömbrytare i formgjuten hölje, 200A, 25kAIC vid 480V, 3-fas

Finns i lager
Artikel: CE6JQT Modell: JJP36200

Få det Maj 20, Måndag
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
40 192 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps200
RamtypJJP
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.169
Fartygets höjd (cm)13.03
Fartygets längd (cm)21.44
Fartygets bredd (cm)18.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D JJP36200 genomströmsbrytare designad för skydd mot strömöverbelastningar och kortslutningar i kraftdistributionsapplikationer
    • Har icke-utbytbar termisk magnetisk utlösning för att ge både lång tid och omedelbar utlösningsfunktion för att reagera mot svåra kortslutningar samtidigt samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • Enhetsmontering med anslutningar för linje- och lastsida för problemfri installation och kabeldragning
    • Rymmer 350 kcmil - 3 AWG aluminium- och kopparkablar
    • CSA-certifierad, IEC-godkänd, CE-märkt & UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D JJP36250 strömbrytare, 250A, 3P, 25kAIC vid 480V | CE6JQR JJP36250250-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D JJP36200 strömbrytare i formgjuten hölje, 200A, 25kAIC vid 480V, 3-fas
40 192 kr /enhet