SQUARE D JJP36250 strömbrytare, 250A, 3P, 25kAIC vid 480V | CE6JQR

SQUARE D JJP36250 strömbrytare i formgjuten hölje, 250A, 3P, 25kAIC vid 480V

Artikel: CE6JQR Modell: JJP36250

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps250
RamtypJJP
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.169
Fartygets höjd (cm)13.03
Fartygets längd (cm)21.44
Fartygets bredd (cm)18.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D JJP36250 genomströmsbrytare designad för elektriska kontrollpaneler och kopplingstavlor för att skydda anslutna kretsar mot strömöverbelastningar och kortslutningar
    • Lämplig för omvänd matning och har en icke-utbytbar termisk magnetisk tripp för att tillhandahålla både långtids- och omedelbara utlösningsfunktioner för att reagera mot allvarliga kortslutningar samtidigt samtidigt som man undviker att snubbla vid milda överbelastningar
    • Har enhetsmontering med lednings- och lastsidoklämmor för problemfri installation och rymmer 350 kcmil - 3 AWG aluminium- och kopparledningar
    • CE-märkt, IEC-godkänt & UL-listat

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D JJP36200 strömbrytare, 200A, 25kAIC vid 480V, 3-fas | CE6JQT JJP3620020040 192 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D JJP36250 strömbrytare i formgjuten hölje, 250A, 3P, 25kAIC vid 480V