SQUARE D LGA36400CU31X Formgjuten höljesbrytare, 400A, ABC-fas, 18kAIC @ 600V | CE6HEX

SQUARE D LGA36400CU31X Formgjuten höljesbrytare, 400A, ABC-fas, 18kAIC @ 600V

Finns i lager
Artikel: CE6HEX Modell: LGA36400CU31X

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

74 522 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps400
RamtypLGA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.5185
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)51.56
Fartygets bredd (cm)28.96
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LGA36400CU31X L-ram brytare lämplig för att ge skydd mot strömöverbelastningar och utbrott
    • Unik I-Line-monteringsanordning och lastsideskydd för att underlätta enkel installation och en säker ledningskonfiguration
    • Elektronisk standardutlösningsenhet med MicroLogic 3.2-processor som ger långvariga och momentana strömbegränsande funktioner
    • Gjuten fodral som kan hålla strömförande komponenter, utlösningsanordningar och mekanismer inom ett litet utrymme
    • Passar aluminium- och koppartrådsstorlekar från 500kcmil till 2/0 AWG
    • Uppfyller UL, IEC, CE, CCC, NMX & NEMA standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D LGA36400U31X Formgjuten höljesbrytare, MicroLogic 3.3-processor, 400A | CE6HET LGA36400U31X40063 752 kr
SQUARE D LGA36400U44X Formgjuten höljesbrytare, ABC-fasanslutning, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X40097 532 kr
SQUARE D LGA36600U33X Formgjuten höljesbrytare, 600A, ABC Phase, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X60090 594 kr
SQUARE D LGA36600U44X Formgjuten höljesbrytare, elektronisk utlösning (LSIG), 600VAC | CE6HEW LGA36600U44X600120 927 kr
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L effektbrytare, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEJ LGA36400CU33X40074 522 kr
SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L effektbrytare, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X40090 594 kr
SQUARE D LGA36400U33X Formgjuten höljesbrytare, MicroLogic 3.3S Trip, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-63 752 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LGA36400CU31X Formgjuten höljesbrytare, 400A, ABC-fas, 18kAIC @ 600V
74 522 kr /enhet