SQUARE D LGA36400U31X Formgjuten höljesbrytare, MicroLogic 3.3-processor, 400A | CE6HET

SQUARE D LGA36400U31X strömbrytare i formgjuten hölje, MicroLogic 3.3-processor, 400A

Finns i lager
Artikel: CE6HET Modell: LGA36400U31X

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

63 752 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps400
RamtypLGA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.5905
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)80.52
Fartygets bredd (cm)35.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LGA36400U31X strömbrytare designad för att ge skydd mot kortslutningar och överbelastningsförhållanden i distributionssystem
    • Unik MicroLogic 3.3-processor med äkta RMS-avkänning och termisk avbildning för att mäta och övervaka den förbrukade effekten av pålagd spänning
    • Unik I-line plug-in-monteringsanordning möjliggör enkel installation och underhåll i backmatningssystem
    • Integrerad med klämmor på lastsidan för att ta emot 500 kcmil - 3/0 AWG kcmil aluminium eller koppartrådar
    • Uppfyller UL-listade, CE-märkta och CSA-märkta krav

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D LGA36400U44X Formgjuten höljesbrytare, ABC-fasanslutning, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X40097 532 kr
SQUARE D LGA36600U33X Formgjuten höljesbrytare, 600A, ABC Phase, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X60090 594 kr
SQUARE D LGA36600U44X Formgjuten höljesbrytare, elektronisk utlösning (LSIG), 600VAC | CE6HEW LGA36600U44X600120 927 kr
SQUARE D LGA36400CU31X Formgjuten höljesbrytare, 400A, ABC-fas, 18kAIC @ 600V | CE6HEX LGA36400CU31X40074 522 kr
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L effektbrytare, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEJ LGA36400CU33X40074 522 kr
SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L effektbrytare, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X40090 594 kr
SQUARE D LGA36400U33X Formgjuten höljesbrytare, MicroLogic 3.3S Trip, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-63 752 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LGA36400U31X strömbrytare i formgjuten hölje, MicroLogic 3.3-processor, 400A
63 752 kr /enhet