SQUARE D LGA36400U33X Formgjuten höljesbrytare, MicroLogic 3.3S Trip, 400A | CE6JWC

SQUARE D LGA36400U33X strömbrytare i formgjuten hölje, MicroLogic 3.3S Trip, 400A

Finns i lager
Artikel: CE6JWC Modell: LGA36400U33X

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

65 943 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.622
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)80.52
Fartygets bredd (cm)35.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LGA36400U33X strömbrytare designad för skydd mot kortslutning och överbelastning
    • Micrologic 3.3S elektronisk utlösningsenhet som levererar långvariga och omedelbara strömbegränsande funktioner för att reagera mot allvarliga strömavbrott på en gång samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • Linje- och lastsidaanslutningar för säker anslutning i begränsat lastutrymme
    • Levererar avbrott på 65kA @ 240VAC, 35kA @ 480VAC och 18kA @ 600VAC
    • UL-listad, IEC-godkänd och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D LGA36400U31X Formgjuten höljesbrytare, MicroLogic 3.3-processor, 400A | CE6HET LGA36400U31X40065 943 kr
RFQ
SQUARE D LGA36400U44X Formgjuten höljesbrytare, ABC-fasanslutning, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X40097 665 kr
RFQ
SQUARE D LGA36600U33X Formgjuten höljesbrytare, 600A, ABC Phase, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X60091 010 kr
RFQ
SQUARE D LGA36600U44X Formgjuten höljesbrytare, elektronisk utlösning (LSIG), 600VAC | CE6HEW LGA36600U44X600119 816 kr
RFQ
SQUARE D LGA36400CU31X Formgjuten höljesbrytare, 400A, ABC-fas, 18kAIC @ 600V | CE6HEX LGA36400CU31X400-
RFQ
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L effektbrytare, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEJ LGA36400CU33X400-
RFQ
SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L effektbrytare, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X400-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LGA36400U33X strömbrytare i formgjuten hölje, MicroLogic 3.3S Trip, 400A
65 943 kr /enhet