SQUARE D LLA36600U31X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3, I-Line Mount | CE6HFU

SQUARE D LLA36600U31X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3, I-Line-fäste

Finns i lager
Artikel: CE6HFU Modell: LLA36600U31X

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

140 373 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps600
RamtypLLA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.4645
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)80.52
Fartygets bredd (cm)35.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LLA36600U31X formgjuten höljesbrytare designad för överströms- och kortslutningsskydd i känslig elektrisk utrustning
    • Har MicroLogic-processor för lång tid, kort tid och funktioner för ögonblicklig tripp
    • I-Line plug-in för enkel installation, idealisk för omvänd matning
    • Designad med belastningssidoklämmor som kan rymma koppar- och aluminiumtrådar i storlekar mellan 500 kcmil och 3 AWG
    • UL, CSA, IEC och CC certifierade

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D LLA36400U54XEKYP Formgjuten höljesbrytare, 3 poler, 400A, 600VAC | CE6HFQ LLA36400U54XEKYP400129 719 kr
RFQ
SQUARE D LLA36400U33X PowerPact L I-Line effektbrytare, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFR LLA36400U33X400120 927 kr
SQUARE D LLA36400U44X PowerPact L I-Line effektbrytare, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFT LLA36400U44X400140 373 kr
SQUARE D LLA36600U44X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 6.3A, I-Line-fäste | CE6HFV LLA36600U44X600142 024 kr
RFQ
SQUARE D LLA36000S40X PowerPact Automatisk gjuten höljesbrytare, 600V, 400A, I-Line | CE6HFW LLA36000S40X40077 027 kr
RFQ
SQUARE D LLA36600U33X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3S, I-Line Mount | CE6HFX LLA36600U33X600140 373 kr
SQUARE D LLA36400CU31X PowerPact L I-Line effektbrytare, 3P, 400A, 600V | CE6JVA LLA36400CU31X400124 285 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LLA36600U31X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3, I-Line-fäste
140 373 kr /enhet