SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L effektbrytare, 400A, 3P, Solid State, 600V | CE6HGJ

SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L effektbrytare, 400A, 3P, Solid State, 600V

Artikel: CE6HGJ Modell: LLL36400CU33X

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps400
RamtypLLL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)27.31
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LLL36400CU33X brytare lämplig för användning i elektriska kontrollpaneler och växlar för att skydda elektriska kretsar mot strömöverbelastning och kortslutning
    • Micrologic 3.3 S elektronisk utlösningsenhet som levererar långvariga, omedelbara och korttidsströmbegränsande funktioner för att reagera mot kraftiga strömavbrott på en gång samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • Linje- och lastsidaanslutningar för att eliminera lösa anslutningar
    • Rymmer 500 kcmil - 2 AWG koppar- och aluminiumtrådar
    • CSA-certifierad, CE-märkt, UL-listad och IEC-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D LLL36600U31X Formgjuten höljesbrytare, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC | CE6HGH LLL36600U31X600-
RFQ
SQUARE D LLL36400CU31X Kretsbrytare i formgjuten hölje, MicroLogic 3.3-processor, 400A | CE6JVC LLL36400CU31X400120 927 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L effektbrytare, 400A, 3P, Solid State, 600V