SQUARE D LLL36600U31X Formgjuten höljesbrytare, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC | CE6HGH

SQUARE D LLL36600U31X strömbrytare i formgjuten hölje, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC

Artikel: CE6HGH Modell: LLL36600U31X

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps600
RamtypLLL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)29.21
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kvadratisk D LLL36600U31X PowerPact gjuten fallbrytare idealisk för att ge skydd mot strömöverbelastning och kortslutning i strömfördelningstillämpningar
    • Linje- och lastsida-terminaler för att eliminera lösa anslutningar och rymma 500 kcmil - 2 AWG aluminium- eller koppartrådar
    • Långtid och ögonblickliga utlösningsfunktioner för att reagera mot kraftiga strömstörningar samtidigt samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • CSA-certifierad, CE-märkt, UL-listad och IEC-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L effektbrytare, 400A, 3P, Solid State, 600V | CE6HGJ LLL36400CU33X400-
RFQ
SQUARE D LLL36400CU31X Kretsbrytare i formgjuten hölje, MicroLogic 3.3-processor, 400A | CE6JVC LLL36400CU31X400120 927 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LLL36600U31X strömbrytare i formgjuten hölje, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC