Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D PKOGTA2 marksats 400 / 600A | AH2NQE 2DH17

SQUARE D PKOGTA2 Ground Kit 400/600A

Finns i lager
Artikel: AH2NQE Modell: PKOGTA2Korsreferens: 2DH17
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
997SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordpaket
Förstärkare AC100 / 200A
Spänning240 / 600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACArtikelTypSpänningPris
SQUARE D SN0310 Neutral enhet 30-100A | AF9HAG 2GNE3 SN031030 till 100ANeutral församlingFastämne240 / 600 VAC1 435 kr
SQUARE D H600SN Neutral montering 600A | AF9HAK 2GNE7 H600SN400 / 600ANeutral församlingFastämne240 / 600 VAC4 203 kr
SQUARE D SN03 Monteringsneutral 30a | AG7FWE 6NU11 SN0330 till 60ANeutral församlingSäkerhetsbrytare240 / 600 VAC997SEK
SQUARE D BCAP Bolt-on Hubs Heavy Duty / Double Throw | AG9FZZ 1H307 BCAP-Stängningsplatta--55SEK
SQUARE D DT100SG Ground Kit 60/100 / 200A | AG9GAA 1H312 DT100SG200AJordpaket--741SEK
SQUARE D DT30SG Ground Kit 30A Dubbelkast | AG9GAB 1H313 DT30SG30AJordpaket---
RFQ
SQUARE D H050CP påskruvade nav 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAG 1H324 H050CP30 till 1200ABolt-On-nav-240 / 600VAC / 250 / 600VDC915SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D PKOGTA2 Ground Kit 400/600A
997SEK /enhet