Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QBL22250 PowerPact Q strömbrytare, 2-polig, enhetsmontering | CE6HME

SQUARE D QBL22250 PowerPact Q gjuten hölje effektbrytare, 2-polig, enhetsfäste

Finns i lager
Artikel: CE6HME Modell: QBL22250
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
6 807 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps250
RamtypQBL
Antal poler2
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5165
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)15.49
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QBL22250 strömbrytare lämplig för användning med standard, högavbrytande ramar för att skydda elektriska system från kortslutning och överbelastning
    • Har en termomagnetisk utlösningsenhet för att leverera både tidsfördröjda och momentana strömbegränsande funktioner
    • Klackterminaler på lastsidan för att passa aluminium-/koppartrådstorlekar på 300 kcmil - 4 AWG
    • CSA-certifierad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupAntal polerFasSpänningBreddPris
SQUARE D QBL22125 Strömbrytare 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"4 821 kr
SQUARE D QBL22150 Strömbrytare 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"4 821 kr
SQUARE D QBL22175 Strömbrytare 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"4 821 kr
SQUARE D QBL22200 Strömbrytare 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"4 821 kr
SQUARE D QBL22225 Strömbrytare 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"4 821 kr
SQUARE D QBL32125 Strömbrytare 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "11 402 kr
SQUARE D QBL32150 Strömbrytare 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "11 402 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QBL22250 PowerPact Q gjuten hölje effektbrytare, 2-polig, enhetsfäste
6 807 kr /enhet