Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QGP32175TM PowerPact gjuten höljesbrytare, Q Frame, 175A, 240VAC | CE6HNE

SQUARE D QGP32175TM PowerPact gjuten hölje effektbrytare, Q Frame, 175A, 240VAC

Finns i lager
Artikel: CE6HNE Modell: QGP32175TM
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
22 303 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps175
RamtypQGP
Antal poler3
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.07
Fartygets höjd (cm)14.12
Fartygets längd (cm)24.77
Fartygets bredd (cm)14.76
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QGP32175TM PowerPact Q gjuten höljesbrytare som används för att skydda elektriska system från kortslutning eller överbelastning
    • 3-polig, 3-fas modulär design med icke-utbytbar termisk magnetisk tripp för både omedelbart och långvarigt strömbegränsande skydd
    • Utrustad med belastningssidofästen för att ta emot ledningar i storlekar från 14 AWG till 3/0 AWG och bultmontering för installation i vertikal och horisontell orientering
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D QGP32125TM PowerPact gjuten höljesbrytare, Q Frame, 125A, 240VAC | CE6HNF QGP32125TM1253-
RFQ
SQUARE D QGP22225TM strömbrytare i formgjuten hölje, Bolt-On, 200A, 240VAC, 2-polig | CE6HNG QGP22225TM225214 033 kr
SQUARE D QGP22175TM strömbrytare i formgjuten hölje, 175A, 240VAC, 2 poler | CE6HNH QGP22175TM175214 033 kr
SQUARE D QGP22100TM METER-PAK strömbrytare, 2-polig, 100A, 600VAC | CE6HNJ QGP22100TM100214 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QGP32175TM PowerPact gjuten hölje effektbrytare, Q Frame, 175A, 240VAC
22 303 kr /enhet