Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO240EPD Miniatyrbrytare, 2-polig, plug-in-anslutning | CE6HPJ

SQUARE D QO240EPD dvärgbrytare, 2 poler, plug-in anslutning

Finns i lager
Artikel: CE6HPJ Modell: QO240EPD
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
5 802 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Amps40
RamtypQO
Antal poler2
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.477
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)10.41
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QO240EPD strömbrytare i formgjuten hölje designad för skydd mot överdriven ström
    • Har termisk magnetisk utlösarenhet för att säkerställa både lång tid och omedelbara utlösningsfunktioner
    • Rymmer koppar- och aluminiumtrådar i storlekar mellan 14 & 6 AWG respektive 12 & 4 AWG
    • Fungerar vid en omgivningstemperatur på 104 grader F
    • Följer UL & CSA standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D QO115K Strömbrytare, 10kAIC vid 240V, 15A, 1 pol | CE6HNR QO115K1511201 829 kr
SQUARE D QO120K, gjuten höljesbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K2011202 206 kr
SQUARE D QO120PL Fjärrstyrd effektbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL2011201 998 kr
SQUARE D QO130K gjuten hölje effektbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K3011201 484 kr
SQUARE D QO1530 gjuten hölje effektbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-1201 483 kr
SQUARE D QO200 2-polig standardutlösningsbrytare, 10kAIC vid 240VAC | CE6HNX QO200602240636SEK
SQUARE D QO2015 Miniatyrbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-1201 483 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO240EPD dvärgbrytare, 2 poler, plug-in anslutning
5 802 kr /enhet