SQUARE D QO327M100 Lastcenter CB 100A 208Y / 120VAC 3-fas | AG9FNC 1D772

SQUARE D QO327M100 Lastcenter CB 100A 208Y/120VAC 3-fas

Finns i lager
Artikel: AG9FNC Modell: QO327M100Korsreferens: 1D772

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 711 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLoad Center
Amps100
StrömbrytartypQO
Djup3.75 "
KapslingsmaterialStål
Höjd30 "
Antal platser27
Fas3
Kortslutningsström25kA
Spänning208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta
Bredd14.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.055
Fartygets höjd (cm)78.49
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)10.67
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kapslingens NEMA-betyg: 1
    • Huvudströmbrytare eller huvudlucka: Huvudströmbrytare, konvertibel
    • Max. Antal tandbrytare: 0
    • Rekommenderat ytskydd: 1D436
    • Bussmaterial: Skärmad tennpläterad koppar
    • Rekommenderad jordstångssats: 1D369
    • Rekommenderat spolskydd: 1D435
    • Specialfunktioner: Topp- eller bottenmatning

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupHöjdFasSpänningBreddPris
SQUARE D QO24L70F Lastcenter 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "1 197 kr
SQUARE D QO24L70S Lastcentrum 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "799SEK
SQUARE D QO312L125G Lastcentrum 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "5 745 kr
SQUARE D QO318L200G Lastcenter 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "7 530 kr
SQUARE D QO320L125G Lastcentrum 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "8 060 kr
SQUARE D QO330L200G Lastcenter 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "8 730 kr
SQUARE D QO403L60NF Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"1 919 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO327M100 Lastcenter CB 100A 208Y/120VAC 3-fas
16 711 kr /enhet