Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO816L100DS Load Center Lug 100A 120 / 240VAC 1-Phase | AJ2HNX 5B770

SQUARE D QO816L100DS Lastcentrum 100A 120/240VAC 1-fas

Finns i lager
Artikel: AJ2HNX Modell: QO816L100DSKorsreferens: 5B770
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
2 893 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLoad Center
Amps100
StrömbrytartypQO
Djup3.75 "
KapslingsmaterialStål
Höjd12.5 "
Antal platser8
Fas1
Kortslutningsström10kA
Spänning120 / 240 VAC
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7575
Fartygets höjd (cm)36.58
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)11.18
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kapslingens NEMA-betyg: 1
    • Huvudströmbrytare eller huvudlugg: Huvudlucka
    • Max. Antal tandbrytare: 8
    • Rekommenderat ytskydd: Ingår
    • Bussmaterial: Skärmad pläterad koppar
    • Rekommenderad jordstångssats: 1D374
    • Specialfunktioner: Topp- eller bottenmatning

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupHöjdFasSpänningBreddPris
SQUARE D QO24L70F Lastcenter 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "1 197 kr
SQUARE D QO24L70S Lastcentrum 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "799SEK
SQUARE D QO312L125G Lastcentrum 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "5 745 kr
SQUARE D QO318L200G Lastcenter 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "7 530 kr
SQUARE D QO320L125G Lastcentrum 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "8 060 kr
SQUARE D QO330L200G Lastcenter 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "8 730 kr
SQUARE D QO403L60NF Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"1 919 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO816L100DS Lastcentrum 100A 120/240VAC 1-fas
2 893 kr /enhet