Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOB130EPD2100 Dvärgbrytare, 30A, 1 pol, 120 VAC, Bolt-On

Finns i lager
Artikel: CE6HRK Modell: QOB130EPD2100
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
3 676 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps30
RamtypQOB
Antal poler1
Spänning120
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)9.14
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QOB130EPD2100 dvärgbrytare designad för att skydda en elektrisk krets från överbelastning och kortslutningsförhållanden
    • Har en Visi-Trip-indikator med en larmbrytare för att övervaka utlösningsstatusen för brytaren och ge fjärrvarningar
    • Termisk magnetisk utlösningsenhet levererar både momentana och tidsfördröjda strömbegränsande funktioner
    • Rymmer 14-8 AWG (koppar) och 12-8 AWG (aluminium) ledningskonfigurationer
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 391 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma249SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma228SEK
SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bult på strömbrytare120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Skruvklämma260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB130EPD2100 Dvärgbrytare, 30A, 1 pol, 120 VAC, Bolt-On
3 676 kr /enhet