SQUARE D QOB2100-1042 Miniature Circuit Breaker, 100A, AC / DC Shunt Trip, 10kAIC | CE6HTW

SQUARE D QOB2100-1042 Dvärgbrytare, 100A, AC/DC shuntutlösning, 10kAIC

Artikel: CE6HTW Modell: QOB2100-1042

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps100
RamtypQOB
Antal poler2
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.459
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)8.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fyrkantig D QOB2100-1042 effektbrytare konstruerad för att skydda paneler och växlar mot felströmmar
    • 2-polig konfiguration med en termisk magnetisk utlösningsfunktion för att undvika att snubbla vid milda överbelastningar samtidigt som den reagerar omedelbart mot kraftiga överspänningar
    • Bolt-on monteringsdesign med lådans klämmor för snabb montering i QO-seriens lastcentra
    • Rymmer aluminium- och koppartrådar i storlekar från 4 till 2/0 AWG
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 391 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma249SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma228SEK
SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bult på strömbrytare120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Skruvklämma260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB2100-1042 Dvärgbrytare, 100A, AC/DC shuntutlösning, 10kAIC