Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOB2501021 Strömbrytare Bult-på 2-pol 50a | AF9GUX 2GLH8

SQUARE D QOB2501021 Strömbrytare Bolt-on 2-polig 50a

Finns i lager
Artikel: AF9GUX Modell: QOB2501021Korsreferens: 2GLH8

Få det Maj 17, Fredag
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
5 867 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Växelspänning240 VAC
Amps50
StrömbrytartypShuntresa
DC-spänningsvärde48 VDC
Djup2.91 "
Ram storlek100A / QO
Längd3"
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek2 AWG
Min. Trådstorlek8 AWG
Antal poler2
TerminalanslutningJuli
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536200020

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 391 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma249SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma228SEK
SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bult på strömbrytare120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Skruvklämma260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB2501021 Strömbrytare Bolt-on 2-polig 50a
5 867 kr /enhet