Justrite 7110110 Typ I säkerhet kan transportera, dispensera och tillfälligt lagra upp till 1 gallon brandfarliga vätskor på ett säkert och bekvämt sätt. Den har en enda pip för att fylla och hälla i små öppningar. Tack vare sin kompakta profil är den lätt att förvara. Dess röda färg indikerar att den är avsedd att användas med bensin.
Funktioner:
- Denna säkerhetsburk är designad med ett förseglat, självstängande lock med automatisk övertrycksavlastning för att förhindra brott. Detta gör att du kan dispensera exakt den mängd du behöver, samtidigt som den självventilerande pipen säkerställer kontinuerligt flöde.
- Den medföljande polypropentratten fästs på piphalsen och fälls upp för hällning och ner för fyllning & förvaring.
- Denna typ I säkerhetsburk inkluderar även en flamskydd i rostfritt stål för att minska risken för bränder och explosioner vid arbete med farliga vätskor.
- Det robusta, svängbara övre handtaget hjälper till att transportera behållaren och bibehålla ett stadigt grepp om den under utmatningen.
- Denna burk är gjord av högkvalitativt belagt stål och är testad för att säkerställa att den är helt tät.
- En stor rundad skål skyddar mot stänk och spill.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan Justrite typ I och typ II säkerhetsburkar?
A.
- Justrite typ I säkerhetsburkar har en öppning som tjänar både fyllning och dispensering.
- Säkerhetsburkar av typ II har en pipöppning avsedd för fyllning och den andra öppningen för dispensering.
F. Vad anger de olika färgerna på säkerhetsburkar?
A.
- Röd - förvaring av brandfarlig vätska
- Gul - diesellager
- Blå - fotogenförråd
- Grön - Förvaring av brännbart material
F. Vilka kemikalier är kompatibla med Justrite 7110110 typ I säkerhetsburk?
A. Anilin, cyklohexan, cyklohexanon, etanol, etylacetat, etyleter, etylenglykol, eldningsolja, bensin, heptan, hexan, fotogen, metanol, metyletylketon, metylisobutylketon, pentan, petroleumeter, toluen & xylen.