Stafford Mfg 2S111 Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 1-11/16 Inch Bore, SS | CJ6DVM

STAFFORD MFG 2S111 axelkrage, 2-delad delad, klämtyp, 1-11/16 tums hål, SS

Artikel: CJ6DVM Modell: 2S111
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Borrstorlek1-11 / 16 "
Grade303
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.3"
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Skruvstorlek5 / 16-24 x 1
TypHög styrka
Bredd0.62 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekGradeUtanför Dia.SkruvstorlekTypBreddPris
Stafford Mfg 2S002 axelkrage, 2-delad delad, klämtyp, 1/8 tums hål, SS | CJ6DUK 2S0021 / 8 "3030.813 "4-40 x 5/16Hög styrka0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S003 axelkrage, 2-delad delad, klämtyp, 3/16 tums hål, SS | CJ6DUL 2S0033 / 16 "3030.813 "4-40 x 5/16Hög styrka0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S004 axelkrage, 2-delad delad, klämtyp, 1/4 tums hål, SS | CJ6DUM 2S0041 / 4 "3030.813 "4-40 x 5/16Hög styrka0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S005 axelkrage, 2-delad delad, klämtyp, 5/16 tums hål, SS | CJ6DUN 2S0055 / 16 "3030.813 "4-40 x 5/16Hög styrka0.250 "255SEK
RFQ
Stafford Mfg 2S006 axelkrage, 2-delad delad, klämtyp, 3/8 tums hål, SS | CJ6DUP 2S0063 / 8 "3031.063 "6-32 x 3/8Hög styrka0.313 "275SEK
RFQ
Stafford Mfg 2S007 axelkrage, 2-delad delad, klämtyp, 7/16 tums hål, SS | CJ6DUQ 2S0077 / 16 "3031.063 "6-32 x 3/8Hög styrka0.313 "305SEK
RFQ
Stafford Mfg 2S008 axelkrage, 2-delad delad, klämtyp, 1/2 tums hål, SS | CJ6DUR 2S0081 / 2 "3031.250 "8-32 x 1/2Hög styrka0.375 "274SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STAFFORD MFG 2S111 axelkrage, 2-delad delad, klämtyp, 1-11/16 tums hål, SS