BALDOR MOTOR AEM4103-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3Ph, TEFC, 324U Ram | AJ6NTV

BALDOR MOTOR AEM4103-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3Ph, TEFC, 324U Frame

Finns i lager
Artikel: AJ6NTV Modell: AEM4103-4

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

146 008 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
Amps29.5
BasRG
Nedbrytningsmoment195 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram324U
Vridmoment för full belastning74 LB-FT
HP25
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 10
SmörjningPolyrex EM
MonteringF1
Ström utan belastning9.5 Amps
Antal poler04
Produktion25
Fas3
Effektfaktor87
RevisionM
RPM1775
Typ1246M
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 220.5
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 119 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1404E
    • Uppdragningsmoment: 84 LB-FT
    • Startström: 172 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTypKapslingRamPris
BALDOR MOTOR AEM2237-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254U Ram | AJ6NTK AEM2237-4849.266 LB-FTV17600924MTEFC254U56 554 kr
BALDOR MOTOR AEM2238-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Ph TEFC, 256U Ram | AJ6NTL AEM2238-4871292 LB-FTU17600932MTEFC256U68 392 kr
BALDOR MOTOR AEM2333-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 284U Ram | AJ6NTM AEM2333-48418143 LB-FTL17650942MTEFC284U95 015 kr
BALDOR MOTOR AEM2334-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 286U Ram | AJ6NTN AEM2334-48225178 LB-FTE17701038MTEFC286U114 546 kr
BALDOR MOTOR AEM3683-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 182 Ram | AJ6NTP AEM3683-4751.514.6 LB-FTT17500617MTENV18224 400 kr
BALDOR MOTOR AEM3686-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 184 Ram | AJ6NTQ AEM3686-4772.218.4 LB-FTY17500623MTEFC18426 199 kr
BALDOR MOTOR AEM3689-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 184 Ram | AJ6NTR AEM3689-4732.925.9 LB-FT-17500628MTEFC18427 905 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR AEM4103-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3Ph, TEFC, 324U Frame
146 008 kr /enhet