Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY STHT30810 Måttband Stål Gul/svart 12 Fot | AF6VBX 20JY20

STANLEY STHT30810 Måttband Stål Gul/svart 12 Fot

Finns i lager
Artikel: AF6VBX Modell: STHT30810Korsreferens: 20JY20

Få det Maj 20, Måndag
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
162SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMåttband
BältesspänneJa
BladbeläggningPolymer
BladfärgGul
Bladlängd12ft.
blad~~POS=TRUNCStål
Bladbredd1 / 2 "
FallfärgGul / svart
Case MaterialABS-plast med hög effekt och gjutet gummigrepp
Fall typStängt
GraderingstypFraktionerad
graderingar1 / 16 "
Krok3 Nit
LåstypPush Button
MätningstypSAE
Stå utInte betygsatt
Stud markeringarJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)15.56
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod9017800000

Produktinformation:

    • Spolningstyp (automatisk)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelgraderingarBältesspänneBladfärgKrokLåstypMätningstypStud markeringarPris
STANLEY STHT30812 Måttband Stålgult med svart 16 fot | AB4YDK 20JY21 STHT30812Måttband16: eJaGul3 NitPush ButtonSAEJa105SEK
STANLEY STHT30825 Måttband Stålgult med svart 25 fot | AB4YDL 20JY23 STHT30825Måttband16: eJaGul3 NitPush ButtonSAEJa295SEK
STANLEY 33-516 Måttband 1 tum x 16 fot gul med svart | AB7TRM 24A342 33-516Måttband1/32 på första 12 ", 1/16 därefter på topp och bottenJaGul-Framåt SkjutSAEJa180SEK
STANLEY 33-530 måttband 1 tum x 30 fot gul med svart | AB7TRN 24A343 33-530Måttband1/32 på första 12 ", 1/16 därefter på topp och bottenJaGul-Framåt SkjutSAEJa431SEK
STANLEY 30-305 Måttband 1 tum x 25 fot Grön / svart | AC2HFE 2KFJ3 30-305Måttband1/32 på första 12 ", 1/16 därefter på topp och bottenJaHög synlighet gul med svart / röd markering3 NitTopp framåtSAEJa199SEK
STANLEY 33-525 Måttband 1 tum x 25 fot Chrome In / ft | AC8LNU 3CA87 33-525Måttband1/16JaGul3 nit, korrosionsbeständig med True-Zero (TM)Skjut framåtSAEJa397SEK
STANLEY 33-735 Måttband 1-1/4 tum x 35 fot gul med svart | AD2NXC 3TB92 33-735Måttband1/16JaGul3 nit, korrosionsbeständig med True-Zero (TM)Topp framåtSAEJa748SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY STHT30810 Måttband Stål Gul/svart 12 Fot
162SEK /enhet