Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 667-13 Tjockleksmätare 0.013 tum 1/2 x 12 tum | AE6MWR 5UAE2 / 52851

STARRETT 667-13 Tjockleksmått 0.013 tum 1/2 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AE6MWR Modell: 667-13Korsreferens: 5UAE2 / 52851

Få det Maj 16, Torsdag
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
55SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjocklek Gage
Kalibrerings certifikatNej
ByggHärdat stål
LövRakt
LåsningsenhetNej
Antal löv1
Mätområde0.013 "
Storlek på löv1/2 X 12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 667-13 är en 12-tums mätare med rak tjocklek som används vid tillverkning och service av fordons-, flyg- och lantbruksutrustning.
    • Denna Starrett-mätare är gjord av härdat stål och är märkt var 6 mm.

Produktvarianter

ProduktModellMätområdePris
STARRETT 66 Tjocklek Gage 26 Raka blad | AC4HHP 2ZVC7 / 50314 660.0015 till 0.025 "1 559 kr
STARRETT 66T Tjocklek Gage 26 koniska blad | AC4HHQ 2ZVC8 / 50315 66T0.0015 till 0.025 "1 758 kr
STARRETT 467 Tjocklek Gage 13 raka löv | AC4HJC 2ZVE1 / 52464 4670.0015 till 0.2 "2 401 kr
STARRETT 66MA Tjockleksmätare, 20 raka blad | AE6MVY 5UAC5 / 55974 66MA0.05 till 1mm1 580 kr
STARRETT 173MAT Tjocklek Gage avsmalnande 0.03-0.50mm | AE6MVZ 5UAC6 / 57087 173MAT0.03 till 0.5mm1 486 kr
STARRETT 667-1/2 tjockleksmätare, härdat stål, 1/2 x 12 tums bladstorlek | AE6MWA 5UAC7 / 64209 667-1/20.0005 "357SEK
STARRETT 667-1 Tjocklekstabell 0.001 tum 1/2 x 12 tum | AE6MWB 5UAC8 / 52837 667-10.001 "122SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 667-13 Tjockleksmått 0.013 tum 1/2 x 12 tum
55SEK /enhet