Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 66MA Tjockleksmätare, 20 raka blad | AE6MVY 5UAC5 / 55974

STARRETT 66MA tjockleksmätare, 20 raka blad

Finns i lager
Artikel: AE6MVY Modell: 66MAKorsreferens: 5UAC5 / 55974
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
1 580 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjocklek Gage
Kalibrerings certifikatNej
ByggHärdat stål
LövRakt
LåsningsenhetJa
Antal löv20
Mätområde0.05 till 1mm
Storlek på löv12.7 x 77mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Metrisk tjocklek mätare lämplig för kontroll av lageravstånd och justering av fördelningspunkter, tändstift och tappar i underhållstjänster för flyg eller fordonsutrustning
    • Raka blad av härdat stål ger hög slaghållfasthet och motstånd mot oavsiktliga slag eller droppar
    • Låsanordning säkerställer att bladen fixeras och underlättar enkel montering och demontering för snabb borttagning av blad

Produktvarianter

ProduktModellMätområdePris
STARRETT 66 Tjocklek Gage 26 Raka blad | AC4HHP 2ZVC7 / 50314 660.0015 till 0.025 "1 559 kr
STARRETT 66T Tjocklek Gage 26 koniska blad | AC4HHQ 2ZVC8 / 50315 66T0.0015 till 0.025 "1 758 kr
STARRETT 467 Tjocklek Gage 13 raka löv | AC4HJC 2ZVE1 / 52464 4670.0015 till 0.2 "2 401 kr
STARRETT 173MAT Tjocklek Gage avsmalnande 0.03-0.50mm | AE6MVZ 5UAC6 / 57087 173MAT0.03 till 0.5mm1 486 kr
STARRETT 667-1/2 tjockleksmätare, härdat stål, 1/2 x 12 tums bladstorlek | AE6MWA 5UAC7 / 64209 667-1/20.0005 "357SEK
STARRETT 667-1 Tjocklekstabell 0.001 tum 1/2 x 12 tum | AE6MWB 5UAC8 / 52837 667-10.001 "122SEK
STARRETT 667-2 Tjocklek Gage 0.002 tum 1/2 x 12 tum | AE6MWD 5UAD0 / 52839 667-20.002 "80SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 66MA tjockleksmätare, 20 raka blad
1 580 kr /enhet