STREAMLIGHT

Filter

Belysning

Pneumatik

Fleet och fordonsunderhåll

Belysning Filter

FicklamporVisa alla

  • Ficklampa tillbehör
  • Ficklampaladdare

    Funktion med laddningshylsa för laddning av SL-ficklampor. Ha en ABS-plastkonstruktion för att klara svåra miljöförhållanden. Utrustad med ett upplyst brytarhus för att visa laddningsstatus under laddning

  • Ficklampa hölster och fodral

    Tillåt bärande av ficklampor på nyckelringar eller bälten, vilket gör dem lämpliga för brottsbekämpning, byggproffs och militär personal. Valda modeller har nylonkonstruktion för låg friktion och hög tryckbärande kapacitet. Erbjuds i längder på 3.5, 7 och 10 tum

  • Lampor för ersättning av ficklampa
  • Handhållna ficklampor
  • Strålkastare och handsfree-lampor

    Används för att ge handfri belysning i industriella miljöer med svagt ljus. Underlätta att se från ett angivet avstånd. Integrerad med en lins gjord av glas / polykarbonat / boro floatglas för UV-skydd och distorsionsfri sikt

  • Nyckelring och minificklampor

    Designad för att passa i en ficka eller nyckelring för att ha en praktisk ljuskälla. Har lätta aluminiumkroppar med en polykarbonatlins som garanterar distorsionsfri sikt. Kan köras upp till 8 timmar vid hög inställning samtidigt som den levererar intensitet upp till 350 lumen

  • Lanternorna

    Perfekt för soldater, skyttar och brottsbekämpare att samtidigt belysa målet. Ge en maximal intensitet på 5300 lumen och kan ta upp till 8 timmar. Valda modeller har ABS-termoplastkonstruktion för hög draghållfasthet och slagtålighet

  • pennceller

    Snygga designade pennlampor som används för noggrann inspektion och belysning av kompakta utrymmen. Ge smidig bärbarhet och lagring. Funktion tryckknapp svansbrytare för konstant eller tillfällig drift. Integrerad med batterier som kan köras upp till 60 timmar

  • Uppladdningsbara ficklampa batteripaket

    Används för att återuppliva döda batterier och hålla ficklamporna igång. Utrustad med alkaliska / nickelkadmium / nickelmetallhydridbatterier för hög energitäthet och utmärkt lastprestanda. Kör antingen vid 3.6 eller 4.8 volt

  • Uppladdningsbara ficklampor
  • Specialficklampor

    Lämplig för applikationer som sträcker sig från att navigera i trädbevuxna stigar till att identifiera personer på nära håll. Har polykarbonat / glaslins för minimal optisk distorsion och reptålighet. Leverera intensitet upp till 163 lumen. Erbjuds med alternativ för tryckknapp och på / av-omkopplare

  • Spotlights lights~~POS=HEADCOMP

    Erbjud kontroll och komfort med ett pistolgreppshandtag för att kasta en direktstråle, perfekt för frekvent on-off cykelanvändning. Har polykarbonat / nylon / ABS-plastkonstruktion för hög tryckbärande kapacitet samtidigt som det ger snabb respons och utmärkt motståndskraft mot vatten

  • UV-ficklampor

    Ett praktiskt kriminaltekniskt verktyg som används för att upptäcka proteiner vid brottsplatser och dold bläck i valutor eller ID. Har ultralätta lysdioder med bländskydd och är utrustade med en fästklämma för att hålla pennlampan bekvämt i dina fickor

Om STREAMLIGHT

Streamlight är en ledande tillverkare av taktiska, vapenfäste och säkerhetsmärkta LED -ficklampor, lyktor och strålkastare för brandmän, industriproffs och militär personal. Varumärkets breda katalog innehåller ficklampor, lyktor, pennlampor, UV- och handhållna ficklampor, strålkastare och handsfree-lampor. Streamlight inspektionsljus De drivs av ett kompakt USB-litiumjonbatteri med en strömbrytare som ger tillfällig eller konstant drift. De är utrustade med en kombinationsficka / hattklämma för enkelhet och har fantastisk ljusstyrka och körtid för ett ljus av så liten storlek. De har aluminiumhus med anodisering av typ II Military Spec, vilket gör ljuset extremt slitstarkt och nötningsbeständigt. Taktiska ficklampor från Streamlight kan avge ljus från 100 till 750 lumen. Dessa slagtåliga ficklampor kan enkelt monteras på skjutvapen och har ett antirullhuvud som hindrar ljuset från att rulla iväg. Välj bland ett brett utbud av strålkastare, special- och handhållna ficklampor, strålkastare och handsfree-lampor tända Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter