Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 68753 LED handhållen ficklampa, plast, maximal lumenutgång 245, svart | CD3WTU 49XG39

STREAMLIGHT 68753 LED handhållen ficklampa, plast, maximal lumeneffekt 245, svart

Finns i lager
Artikel: CD3WTU Modell: 68753Korsreferens: 49XG39
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
821SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårNej
Batteriets bränningstid9/18 timmar
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypAlkalisk
Strålavstånd171 / 18m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1.52 "
Body MaterialPlast
Ficklampa stråltypÖversvämning, plats
FicklampaIndustri
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd7"
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHögt lågt
Lumens245/140
Lumens intervall100 till 249
Maximal lumenutgång245
Antal batterier3
Högsta strålintensitet7300/80 cd
Körtid vid hög inställning9 timmar
SäkerhetsbetygKlass I, Div. 1
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX7
Vikt med batterier6.80 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBatterier ingårBatteriets bränningstidSläpp betygFicklampa stråltypFicklampaLampans livLängdPris
STREAMLIGHT 90644 Ficklampa Led Orange 200/63 Längd Aa | AF7LLV 21XN09 90644NylonJa3.5/16 timmar2m-Taktiska50K tim2 55 / 64 "2 082 kr
STREAMLIGHT 74500 Tactical Handheld Light LED Black | AH8YKT 39CC98 74500AluminiumJa1/2/3.8 timmarNer till 2.0m-Taktiska50,000 timmar7"2 090 kr
STREAMLIGHT 88034 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 50, blå | CD2KNE 11U133 88034AluminiumJa36/14/1.5 timmar-FastIndustri50,000 timmar3.97 "910SEK
STREAMLIGHT 20700 LED handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 350, svart | CD2TXA 480V81 20700AluminiumJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.1 "2 403 kr
STREAMLIGHT 20703 LED handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 350, svart | CD2TXB 480V82 20703AluminiumJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.1 "3 726 kr
STREAMLIGHT 25300 LED handhållen ficklampa, nylon, maximal lumeneffekt 350, svart | CD2TXC 480V83 25300NylonJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.2 "1 879 kr
STREAMLIGHT 25320 LED handhållen ficklampa, nylon, maximal lumeneffekt 350, gul | CD2TXD 480V87 25320NylonJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.2 "1 947 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 68753 LED handhållen ficklampa, plast, maximal lumeneffekt 245, svart
821SEK /enhet