Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 74300 Taktiskt handhållet ljus LED Svart | AH8XCY 39AU32

STREAMLIGHT 74300 Tactical Handheld Light LED Svart

Finns i lager
Artikel: AH8XCY Modell: 74300Korsreferens: 39AU32
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
2 248 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid2/4/7.5 timmar
batteri~~POS=TRUNCPatentskyddad
BatteritypLitium-Ion
Strålavstånd200/141 / 100m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.0.95 "
Body MaterialAluminium
Släpp betygNer till 2.0m
FicklampaTaktiska
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd5.9 "
Lens MaterialGlas
LjusutgångslägenHög / Medium / Låg
Lumens260/130/65
Lumens intervall250 till 449
Maximal lumenutgång260
Antal batterier1
Högsta strålintensitet10,000/5000 / 2500cd
Körtid vid hög inställning2 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Vikt med batterier5.20 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)11.68
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Laddningsbart: Ja

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBody MaterialBatteriets bränningstidByte av batteripaketLjusstyrkaSnörtypDiameterSläpp betygPris
STREAMLIGHT 74301 Uppladdningsbar ficklampa Svart Led | AB6LKP 21XN04 74301Uppladdningsbar ficklampaAluminium2/4/7.5 timmar-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m2 763 kr
STREAMLIGHT 75763 Uppladdningsbar ficklampa Svart Led | AB7PHG 23X761 75763Uppladdningsbar ficklampaMaskinerat flygplan aluminium2/3.75/7.25 timmarTillverkare Nr 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m3 242 kr
STREAMLIGHT 90627 Uppladdningsbar ficklampa Gul Led | AB7PHR 23X771 90627Uppladdningsbar ficklampaNylonpolymer3.5/16 timmarTillverkare Nr 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m3 458 kr
STREAMLIGHT 90657 Uppladdningsbar ficklampa Orange Led | AF7LLU 21XN07 90657Uppladdningsbar ficklampaNylonpolymer3.5/16 timmar-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m3 583 kr
STREAMLIGHT 90503 Uppladdningsbar ficklampa Orange Led | AF7LLW 21XN10 90503Uppladdningsbar ficklampaNylonpolymer4/15 timmar-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m3 059 kr
STREAMLIGHT 90502 Uppladdningsbar ficklampa Orange Led | AF7LLX 21XN11 90502Uppladdningsbar ficklampaNylonpolymer4/15 timmar-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m-
RFQ
STREAMLIGHT 74752 Uppladdningsbar ficklampa Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Uppladdningsbar ficklampaAluminium1/2/3.5 timmar-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m3 580 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 74300 Tactical Handheld Light LED Svart
2 248 kr /enhet