Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPER-STRUT AB205 Vinkelfäste 90 grader 4 hål guld | AB9ZVW 2HAF2

SUPER-STRUT AB205 Vinkelfäste 90 grader 4 hål Guld

Finns i lager
Artikel: AB9ZVW Modell: AB205Korsreferens: 2HAF2

Få det Maj 14, Tisdag
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
139SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalvinkelfäste
FärgGold
Djup3-1 / 2 "
FinishGuldförzinkat
MaterialVarmvalsat kolstål
Ståltjocklek1/4 tum
Tjocklek1 / 4 "
Typ90 grader, 4 hål
Bredd4.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupFinishMaterialTjocklekTypBreddPris
SUPER-STRUT AB299 Vinkelfäste 90 grader 2 hål guld | AB9ZVM 2HAE3 AB299Gold2"GuldförzinkatVarmvalsat kolstål1/490 grader, 2 hål med flikar1.62 "119SEK
SUPER-STRUT X201 vinkelfäste 90 graders långfack guld | AB9ZVN 2HAE4 X201Gold4-7 / 8 "GuldförzinkatVarmvalsat kolstål1/490 grader, lång justerbar slits1.88 "144SEK
SUPER-STRUT X299 vinkelfäste 90 graders kortplats guld | AB9ZVP 2HAE5 X299Gold2-5 / 8 "GuldförzinkatVarmvalsat kolstål1/490 grader, kort justerbar slits1.62 "109SEK
SUPER-STRUT AB225 vinkelfäste 45 graders akut guld | AB9ZVQ 2HAE6 AB225Gold3-1 / 2 "GuldförzinkatVarmvalsat kolstål1/445 grader, akut2 1 / 2 "96SEK
SUPER-STRUT AB227 Fjäderbenskanalvinkelfäste, 45 grader, stål, galv-krom | AB9ZVR 2HAE7 AB227Gold3"GuldförzinkatVarmvalsat kolstål1/445 grader, stum2 5 / 16 "96SEK
SUPER-STRUT AB202 Vinkelfäste 90 grader 2 hål guld | AB9ZVU 2HAE9 AB202Gold2"GuldförzinkatVarmvalsat kolstål1 / 4 "90 grader, 2 hål1.62 "61SEK
SUPER-STRUT AB204 Vinkelfäste 90 grader 3 hål guld | AB9ZWB 2HAF7 AB204Gold2-1 / 4 "GuldförzinkatVarmvalsat kolstål1/490 grader, 3 hål3.5 "76SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPER-STRUT AB205 Vinkelfäste 90 grader 4 hål Guld
139SEK /enhet