Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 3V652 smal kilremsskiva, gjutjärn, 3V typ bälte, 6.5 tum Datum Dia. | AE7HVG 5YKV9

TB WOODS 3V652 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 3V-typrem, 6.5 tum Datum Dia.

Finns i lager
Artikel: AE7HVG Modell: 3V652Korsreferens: 5YKV9
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
1 642 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
3V bälteställning Dia.6.5 "
BalanseraStandard, 1 plan
Bälttyp3V
Bore Dia.Bussning krävs
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningSDS
Bussning krävsSDS
ByggFastämne
Datum Diameter6 1 / 2 "
Dimension E0.31 "
Dimension L1.31 "
Dimension M0.09 "
Ansiktsbredd1.09 "
Passar Shaft Dia.1/2" to 1-15/16"
Navplats0.31 "
Branschnummer3V652
Tröghet WR0.24 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.5 1 / 4 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal3850 RPM
Antal spår2
Utanför Dia.6 1 / 2 "
Total längd1.40625 "
Pitch Dia.6 1 / 2 "
Typ av produktSmal
Ställskruv ingårNej
Vikt6 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.763
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAnsiktsbreddBälttypHåltypPassar Shaft Dia.NavplatsBranschnummerTröghet WRPris
TB WOODS 5V1252 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 12.5 tum Datum Dia. | AA2PWH 10Y273 5V1252Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-sq. med.4 368 kr
TB WOODS 5V1602 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V Typ Rem, 16 tum Datum Dia., 16 tum Pitch Dia. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-sq. med.5 871 kr
TB WOODS 5V1872 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 18.7 tum Datum Dia. | AA2PWK 10Y275 5V1872Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-sq. med.8 352 kr
TB WOODS 5V1874 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 18.7 tum Datum Dia. | AA2PWL 10Y276 5V1874Kilremskiva3.06 "5VSnabbkoppling bussning7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-sq. med.10 027 kr
TB WOODS 5V442 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 4.4 tum Datum Dia. | AA2PWM 10Y277 5V442Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-sq. med.1 782 kr
TB WOODS 5V443 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 4.4 tum Datum Dia. | AA2PWN 10Y278 5V443Kilremskiva2.38 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-sq. med.2 110 kr
TB WOODS 5V444 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 4.4 tum Datum Dia. | AA2PWP 10Y279 5V444Kilremskiva3.06 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-sq. med.2 360 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 3V652 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 3V-typrem, 6.5 tum Datum Dia.
1 642 kr /enhet