Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 8H Sure-Flex Plus Coulpling Sleeve, storlek 8, 4500 RPM Max hastighet | AG3EEP 32ZR01

TB WOODS 8H Sure-Flex Plus Coulpling Sleeve, storlek 8, 4500 rpm Max hastighet

Finns i lager
Artikel: AG3EEP Modell: 8HKorsreferens: 32ZR01
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
4 291 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSure-Flex-ärm
Kroppsstil8H
Komponent WR²0.0431 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek8
HP-betyg @ 100 varv / min7.2 hk
HP-betyg @ 1200 varv / min86.25
HP-betyg @ 1800 varv / min129 hk
HP-betyg @ 3600 varv / min248 hk
Infoga designHelstycke Solid
MaterialHytrel
Max. Vinkelavvikelse0.025 "
Max. Vinkeljustering1/4 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.015 "
Max. Varvtal4500 rpm
Operating temp.-65 till +250 grader F
Utanför Dia.5 1 / 16 "
Nominell vridmoment4530 XNUMX lbs.-in.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)30000 XNUMX lbs.-in./rad.
Vikt1.4 Ibs
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5265
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8483608000

Produktinformation:

    • TB Woods 8H kopplingshylsa utformad för vridmomentöverföring och anpassad axeljustering i pumpar, kompressorer, blandare, elmotorer och transportörer
    • Flexibel Hytrel-konstruktion möjliggör snabb & smörjfri installation och 4-vägs böjande funktion absorberar stötar, vibrationer, feljustering och ändflöte
    • Rymmer 7 graders vridning
    • ATEX-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellInfoga designKopplingsstorlekMaterialNominell vridmomentMax. VarvtalUtanför Dia.Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)Pris
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus kopplingshylsa, neopren, storlek 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSDelad delning3Neopren78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.255SEK
TB WOODS 4JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Storlek 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSDelad delning4Neopren156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.338SEK
TB WOODS 5JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Storlek 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSDelad delning5Neopren312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.548SEK
TB WOODS 6JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Storlek 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSDelad delning6Neopren585 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.806SEK
TB WOODS 3J kopplingshylsansats, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, Nominellt vridmoment 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JHelstycke Solid3EPDM78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.151SEK
TB WOODS 4J Kopplingshylsinsats, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Storlek 4 | AG3ECX 32ZP55 4JHelstycke Solid4EPDM156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.213SEK
TB WOODS 5J Kopplingshylsinsats, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Storlek 5 | AG3ECY 32ZP56 5JHelstycke Solid5EPDM312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 8H Sure-Flex Plus Coulpling Sleeve, storlek 8, 4500 rpm Max hastighet
4 291 kr /enhet