Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS P288M50TL Synchronous Plus TL Belt Sprocket, Cast Iron, 50mm Belt Width, 2.807 inch Pitch Dia. | AX4NPW

TB WOODS P288M50TL Synchronous Plus TL Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 50 mm rembredd, 2.807 tum Pitch Dia.

Finns i lager
Artikel: AX4NPW Modell: P288M50TL
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
3 205 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprocket
Bälte bredd50mm
HåltypKonisk låsning bussning
bussning1108
Dimension E0"
Dimension L0.88 "
Dimension M1 1 / 2 "
Ansiktsbredd2.38 "
Navets längd0.88 "
Tröghet WR0.01 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.2.06 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal9090 RPM
Antal tänder28
Utanför Dia.2 3 / 4 "
Tonhöjd180-036
Pitch Dia.2.807 "
Typ av produktSynkron Plus TL
RPM hög9,090 rpm
Vikt1.6 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Bälte breddDimension EMaterialMax. VarvtalAntal tänderUtanför Dia.TonhöjdPris
TB WOODS P328M20TL Synchronous Plus TL Rem Kedjehjul, segjärn, 20 mm rembredd, 3.208 tum Pitch Dia. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "Duktilt järn12110 RPM323.15 "180-0362 363 kr
RFQ
TB WOODS P308M30TL Synchronous Plus TL-remkedjehjul, segjärn, 30 mm bältesbredd, 3.008 tum stigning Dia. | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "Duktilt järn12930 RPM302.95 "180-0362 403 kr
RFQ
TB WOODS P408M30TL Synchronous Plus TL Rem Kedjehjul, segjärn, 30 mm rembredd, 4.01 tum Pitch Dia. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"Duktilt järn9650 RPM403.96 "180-0362 887 kr
RFQ
TB WOODS P808M30TL Synchronous Plus TL remdrev, gjutjärn, 4.88 tum navdiameter, 30 mm rembredd | AK6XMA P808M30TL-30mm0"Gjutjärn3140 RPM807.97 "180-0365 501 kr
RFQ
TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL Rem Kedjehjul, segjärn, 30 mm rembredd, 3.208 tum Pitch Dia. | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30mm0.13 "Duktilt järn12110 RPM323.15 "180-0362 484 kr
RFQ
TB WOODS P568M50TL Synchronous Plus TL Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 50 mm rembredd, 5.614 tum Pitch Dia. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"Gjutjärn4500 rpm565.56 "180-0364 527 kr
RFQ
TB WOODS P4414M40TL Synchronous Plus TL Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 40 mm rembredd, 7.72 tum Pitch Dia. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"Gjutjärn3290 RPM447.61 "210-002.015 295 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS P288M50TL Synchronous Plus TL Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 50 mm rembredd, 2.807 tum Pitch Dia.
3 205 kr /enhet