Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS WE10M Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, WE10 Storlek, 7500 rpm | BB4YHJ

TB WOODS WE10M Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, WE10 Storlek, 7500 rpm

Finns i lager
Artikel: BB4YHJ Modell: WE10M
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
2 831 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDonut-kopplingselement
Capscrew StorlekM6-1 x 12
KopplingsstorlekWE10
Element utanför Dia.165 mm
ElementtypDäckkopplingselement
Elementets bredd97mm
HP-betyg @ 100 varv / min2.3 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min26
HP-betyg @ 1200 varv / min28
HP-betyg @ 1750 varv / min40
HP-betyg @ 1800 varv / min41 hk
HP-betyg @ 300 varv / min6.9
HP-betyg @ 3450 varv / min79
HP-betyg @ 3600 varv / min79 hk
HP-betyg @ 50 varv / min1.2
HP-betyg @ 690 varv / min16
HP-betyg @ 870 varv / min20
Infoga designStandard
MaterialPolyeter uretan
Max. Vinkeljustering4 grader
Max. Parallell feljustering (in.)1.6 mm
Max. Varvtal7500 RPM
Typ av produktDura-Flex metriskt element
Nominell vridmoment164
StorlekWE10
Temp. Betyg-40 till 93 grader C
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringKroppsstilCapscrew StorlekMax. HPMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.Typ av produktPris
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 190 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 graderWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex element2 537 kr
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 365 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 graderWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex element2 851 kr
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 550 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 graderWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex element3 183 kr
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 925 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 graderWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex element3 643 kr
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 1450 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 graderWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-4 988 kr
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 2300 lbs.-in. Vridmoment, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 graderWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex element5 981 kr
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 3650 lbs.-in. Vridmoment, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 graderWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex element7 513 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE10M Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, WE10 Storlek, 7500 rpm
2 831 kr /enhet