TB WOODS WE20HS218 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE20-storlek, 2.125 tums diameter. | AL6CQU

TB WOODS WE20HS218 Dura-Flex BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE20-storlek, 2.125 tums diameter.

Artikel: AL6CQU Modell: WE20HS218
3 365 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibelt axelkopplingsnav
Bore Dia.2-1 / 8 "
Borrstorlek2 mm
Borrtolerans+0.0005" till +0.0020"
HåltypFärdig med Keyway
KopplingsstorlekWE20
ElementtypDäckkopplingsnav
HP-betyg @ 100 varv / min3.7 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min42
HP-betyg @ 1200 varv / min44
HP-betyg @ 1750 varv / min64
HP-betyg @ 1800 varv / min66 hk
HP-betyg @ 300 varv / min11
HP-betyg @ 3450 varv / min126
HP-betyg @ 3600 varv / min126 hk
HP-betyg @ 50 varv / min1.8
HP-betyg @ 690 varv / min25
HP-betyg @ 870 varv / min32
NavAxelnav, uttråkad till storlek
Hub Dia.4.48 "
NavmaterialLågt kolstål
Nav utanför Dia.4.48 "
NavtypAxelnav, uttråkad till storlek
Navbredd2.06 "
kilspår1 / 2 "x 1 / 4"
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.09375 "
Max. Varvtal6600 RPM
Operating temp.-40 till 200 grader F
Typ av produktDura-Flex BTS-nav
Nominell vridmoment2300 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvstorlek1 / 2-13 UNC-2B
skruven1 / 2-13 UNC-2B
Skruvlängd1 / 2 "
Krav på skruvmoment50 "
StorlekWE20
Temp. Betyg-40 till 200 grader F
Moment RangeLO107005
TypStandard
Vikt4.9 Ibs

Produktvarianter

ProduktModellNav utanför Dia.KroppsstilBore Dia.kilspårNyckelbreddLängd genom borrningMax. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.625 tums diameter. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 393 kr
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 1.125 tums diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 548 kr
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 518 kr
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 1 tums diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 537 kr
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 0.625 tum Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 981 kr
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 720 kr
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 1 tums diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE20HS218 Dura-Flex BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE20-storlek, 2.125 tums diameter.
3 365 kr /enhet