TB WOODS WE30HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Low Carbon Steel, WE30 Size, 21 lbs. Bore Dia., No Keyway | BG3GFH

TB WOODS WE30HMMPB Dura-Flex Metric BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE30-storlek, 21 lbs. Bore Dia., No Keyway

Finns i lager
Artikel: BG3GFH Modell: WE30HMMPB

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 093 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibelt axelkopplingsnav
Bore Dia.21 mm
Borrstorlek21 mm
Borrtolerans+0.02 mm till +0.041 mm
HåltypKan bearbetas
KopplingsstorlekWE30
ElementtypDäckkopplingsnav
HP-betyg @ 100 varv / min5.8 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min67
HP-betyg @ 1200 varv / min70
HP-betyg @ 1750 varv / min101
HP-betyg @ 1800 varv / min104 hk
HP-betyg @ 300 varv / min17
HP-betyg @ 3450 varv / min200
HP-betyg @ 3600 varv / min200 hk
HP-betyg @ 50 varv / min2.9
HP-betyg @ 690 varv / min40
HP-betyg @ 870 varv / min50
NavAxelnav, uttråkad till storlek
NavmaterialLågt kolstål
Nav utanför Dia.138 mm
NavtypAxelnav, uttråkad till storlek
Navbredd59mm
kilspårIngen kilspår, lämplig för reboring
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Parallell feljustering (in.)2.4 "
Max. Varvtal5800 RPM
Nominell vridmoment412
Ställ in skruvstorlekM10X1.5
skruvenM10 x 1.5
Skruvlängd20 "
Krav på skruvmoment50 "
StorlekWE30
Temp. Betyg-40 till 93 grader C
Moment RangeLO107006
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.22

Produktvarianter

ProduktModellMax. Parallell feljustering (in.)Bore Dia.BorrstorlekMax. VarvtalStäll in skruvstorlekSkruvlängdKrav på skruvmomentStorlekPris
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE50-storlek, 26 hk borrdiameter, utan kilspår | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 IbsWE505 561 kr
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE40-storlek, 26 hk borrdiameter, utan kilspår | BA9RLT WE40HMMPB2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 IbsWE404 487 kr
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE10-storlek, 13 tums håldiameter, utan nyckelspår | BB2YBZ WE10HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hkWE101 293 kr
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE60-storlek, 31 tums håldiameter, ingen nyckelspår | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 IbsWE606 892 kr
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE3-storlek, 13 tums håldiameter, utan nyckelspår | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3668SEK
TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE4-storlek, 13 tums håldiameter, utan kilspår | BB6DBJ WE4HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4799SEK
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE80-storlek, 48 lbs. Bore Dia., No Keyway | BB6YAE WE80HMMPB3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 IbsWE8012 277 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE30HMMPB Dura-Flex Metric BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE30-storlek, 21 lbs. Bore Dia., No Keyway
3 093 kr /enhet