Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE10-storlek, 13 tums håldiameter, utan nyckelspår | BB2YBZ

TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE10-storlek, 13 tums håldiameter, ingen kilspår

Finns i lager
Artikel: BB2YBZ Modell: WE10HMMPB
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
1 293 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibelt axelkopplingsnav
Bore Dia.13 mm
Borrstorlek13 "
Borrtolerans+0.016 mm till +0.034 mm
HåltypKan bearbetas
KopplingsstorlekWE10
ElementtypDäckkopplingsnav
HP-betyg @ 100 varv / min2.3 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min26
HP-betyg @ 1200 varv / min28
HP-betyg @ 1750 varv / min40
HP-betyg @ 1800 varv / min41 hk
HP-betyg @ 300 varv / min6.9
HP-betyg @ 3450 varv / min79
HP-betyg @ 3600 varv / min79 hk
HP-betyg @ 50 varv / min1.2
HP-betyg @ 690 varv / min16
HP-betyg @ 870 varv / min20
NavAxelnav, uttråkad till storlek
NavmaterialLågt kolstål
Nav utanför Dia.93 mm
NavtypAxelnav, uttråkad till storlek
Navbredd48mm
kilspårIngen kilspår, lämplig för reboring
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering4 grader
Max. Parallell feljustering (in.)1.6 "
Max. Varvtal7500 RPM
Typ av produktDura-Flex metrisk BTS-nav
Nominell vridmoment164
Ställ in skruvstorlekM8X1.25
skruvenM8 x 1.25
Skruvlängd10 "
Krav på skruvmoment23 hk
StorlekWE10
Temp. Betyg-40 till 93 grader C
Moment RangeLO107002
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.935

Produktvarianter

ProduktModellMax. Parallell feljustering (in.)Bore Dia.BorrstorlekMax. VarvtalStäll in skruvstorlekSkruvlängdKrav på skruvmomentStorlekPris
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE50-storlek, 26 hk borrdiameter, utan kilspår | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 IbsWE505 561 kr
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE40-storlek, 26 hk borrdiameter, utan kilspår | BA9RLT WE40HMMPB2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 IbsWE404 487 kr
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE60-storlek, 31 tums håldiameter, ingen nyckelspår | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 IbsWE606 892 kr
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE3-storlek, 13 tums håldiameter, utan nyckelspår | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3668SEK
TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE4-storlek, 13 tums håldiameter, utan kilspår | BB6DBJ WE4HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4799SEK
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE80-storlek, 48 lbs. Bore Dia., No Keyway | BB6YAE WE80HMMPB3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 IbsWE8012 277 kr
TB WOODS WE5HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE5-storlek, 13 tums håldiameter, utan kilspår | BB6ZFD WE5HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hkWE51 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE10-storlek, 13 tums håldiameter, ingen kilspår
1 293 kr /enhet