TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE40-storlek, 26 hk borrdiameter, utan kilspår | BA9RLT

TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE40-storlek, 26 hk borrdiameter, utan kilspår

Finns i lager
Artikel: BA9RLT Modell: WE40HMMPB

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 487 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibelt axelkopplingsnav
Bore Dia.26 mm
Borrstorlek26 mm
Borrtolerans+0.02 mm till +0.041 mm
HåltypKan bearbetas
KopplingsstorlekWE40
ElementtypDäckkopplingsnav
HP-betyg @ 100 varv / min8.9 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min100
HP-betyg @ 1200 varv / min105
HP-betyg @ 1750 varv / min153
HP-betyg @ 1800 varv / min157 hk
HP-betyg @ 300 varv / min26
HP-betyg @ 3450 varv / min301
HP-betyg @ 3600 varv / min301 hk
HP-betyg @ 50 varv / min4.4
HP-betyg @ 690 varv / min60
HP-betyg @ 870 varv / min76
NavAxelnav, uttråkad till storlek
NavmaterialLågt kolstål
Nav utanför Dia.168 "
NavtypAxelnav, uttråkad till storlek
Navbredd64 "
kilspårIngen kilspår, lämplig för reboring
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Parallell feljustering (in.)2.4 "
Max. Varvtal5000 RPM
Typ av produktDura-Flex metrisk BTS-nav
Nominell vridmoment621
Ställ in skruvstorlekM10X1.5
skruvenM10 x 1.5
Skruvlängd20 "
Krav på skruvmoment100 Ibs
StorlekWE40
Temp. Betyg-40 till 93 grader C
Moment RangeLO107014
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.775

Produktvarianter

ProduktModellMax. Parallell feljustering (in.)Bore Dia.BorrstorlekMax. VarvtalStäll in skruvstorlekSkruvlängdKrav på skruvmomentStorlekPris
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE50-storlek, 26 hk borrdiameter, utan kilspår | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 IbsWE505 561 kr
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE10-storlek, 13 tums håldiameter, utan nyckelspår | BB2YBZ WE10HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hkWE101 293 kr
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE60-storlek, 31 tums håldiameter, ingen nyckelspår | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 IbsWE606 892 kr
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE3-storlek, 13 tums håldiameter, utan nyckelspår | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3668SEK
TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE4-storlek, 13 tums håldiameter, utan kilspår | BB6DBJ WE4HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4799SEK
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE80-storlek, 48 lbs. Bore Dia., No Keyway | BB6YAE WE80HMMPB3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 IbsWE8012 277 kr
TB WOODS WE5HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE5-storlek, 13 tums håldiameter, utan kilspår | BB6ZFD WE5HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hkWE51 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE40-storlek, 26 hk borrdiameter, utan kilspår
4 487 kr /enhet